UP 6/1-R Złącze uniwersalnePHOENIX CONTACT

files/fotob/1835807.jpg.
UP 6/1-R Złącze uniwersalne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3060791
Kod EAN: 
4046356607995
Symbol Sonepar: 
P01047218
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtyk, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 41 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

Dane techniczne

Całkowita liczba biegunów (bez zacisku uziemiającego)
1
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przewodu do podłączenia
0.2 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
41 A
Szerokość
8.15 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8.2 mm
Model
Wkładka pinowa (męska)
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Zestawialne
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DF-UP 6 Ścianka kołnierzowa

Opis produktu

Ścianka kołnierzowa, blokowane na wtykach UP 6/..., rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, głębokość: 24,7 mm, szerokość: 4,5 mm, wysokość: 21 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Grubość
4.45 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Nie
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
3060856
DF-UP 6 Ścianka kołnierzowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BK CZARNY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czarny
Porównaj
0201731
MPS-IH BK CZARNY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: niebieski
Porównaj
0201689
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH GN ZIELONY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: zielony
Porównaj
0201702
MPS-IH GN ZIELONY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH GY Tulejka izolująca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: szary
Porównaj
0201728
MPS-IH GY Tulejka izolująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH RD CZERWONY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czerwone
Porównaj
0201676
MPS-IH RD CZERWONY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH WH BIAŁY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: biały
Porównaj
0201663
MPS-IH WH BIAŁY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH YE ŻÓŁTY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: żółty
Porównaj
0201692
MPS-IH YE ŻÓŁTY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-MT Wtyk probierczy

Opis produktu

Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu, liczba biegunów: 1, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
60 V
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Średnica noska
2.3 mm
Kolor
Szary
Typ połączenia
Połączenie z końcówką lutowniczą
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z przewodem połączeniowym
Nie
Porównaj
0201744
MPS-MT Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PR Zatrzask do wtyków

Opis produktu

Zatrzask, szerokość: 4,4 mm, wysokość: 29,8 mm, liczba biegunów: 1, kolor: pomarańczowy
Porównaj
3040559
PR Zatrzask do wtyków
Szybki podgląd: Opis i parametry
PR/2 Zatrzask

Opis produktu

Zatrzask, szerokość: 10 mm, wysokość: 29,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy
Porównaj
3040630
PR/2 Zatrzask
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRT/2 Zatrzask

Opis produktu

Zatrzask, zwolnienie blokady wyłącznie za pomocą wkrętaka, szerokość: 9 mm, wysokość: 23,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Długość
23.192 mm
Liczba mostkowanych złączek
2
Szerokość
10 mm
Wysokość
8.884 mm
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Nie
Porównaj
3040631
PRT/2 Zatrzask
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZ Zatrzask

Opis produktu

Zatrzask, liczba biegunów: 2, długość: 64 mm, kolor: pomarańczowy
Porównaj
3040614
PRZ Zatrzask
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSH 3- 6 Ekran z zaciskiem

Opis produktu

Obejma do podł. ekranu, napięcie znamionowe: 300 V, kolor: czarny
Porównaj
3040591
PSH 3- 6 Ekran z zaciskiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSH 5-10 Ekran z zaciskiem

Opis produktu

Obejma do podł. ekranu, napięcie znamionowe: 300 V, kolor: czarny
Porównaj
3040601
PSH 5-10 Ekran z zaciskiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ/2 Obciążenie naciągu przewodu

Opis produktu

Odciążenie naciągu, szerokość: 9,3 mm, wysokość: 48,7 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny
Porównaj
3040627
PZ/2 Obciążenie naciągu przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
37.84 g
Długość całkowita
181 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Antymagnetyczne
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Ciągła klinga
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
1212587
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZS 1x4 Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
57.46 g
Długość całkowita
198 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
1 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
4 mm
Średnica klingi
4 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Antymagnetyczne
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Ciągła klinga
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Porównaj
1205066
SZS 1x4 Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-TMF 8 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość pola tekstowego: 7,6 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0824654
UC-TMF 8 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-TMF 8 Mata oznacznikowa

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0818137
UC-TMF 8 Mata oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar