UPS Keor S 3 kVA 42 min. Zasilacz UPSLEGRAND

files/fotob/668978.jpg.
UPS Keor S 3 kVA 42 min. Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UPSD
Nr Katalogowy: 
310123
Kod EAN: 
3245063101234
Symbol Sonepar: 
P01747657
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Keor S jest kompaktowym i solidnym zasilaczem przeznaczonym do pracy w środowisku przemysłowym. Posiada możliwość przedłużenia czasu autonomii poprzez dodanie kolejnych zestawów bateryjnych. Specjalny algorytm dba o efektywne wykorzystanie zasilacza w zależności od poziomu rozładowania baterii. Wyższy stopień ochrony IP daje większą gwarancję niezawodnej pracy. Keor S występuje w dwóch rodzajach: z transformatorem, oraz bez transformatora w mocach 3, 6, 10 kVA Parametry produktu: Moc znamionowa 3 kVA Czas podtrzymania 42 min. Współczynnik mocy 0,9 Sprawność 94% Topologia On-Line o podwójnej konwersji Wersja bez transformatora Możliwość pracy równoległej do 4 jednostek Stopień ochrony IP31 Długi czas autonomii Wyświetlacz LCD Zintegrowany elektroniczny bypass serwisowy Autodiagnostyka Funkcja zimnego startu Komunikacja poprzez USB, RS-232 Slot kart rozszerzeń WEB/SNMP LAN, RS-232/485 Dodatkowe styki bezpotencjałowe (opcjonalnie) Zdalne wyłączenie awaryjne (EPO), inne (opcjonalnie) Łatwy dostęp do przyłączy i bezpieczników Kółka montażowe w standardzie

Dane techniczne

Ciężar
97 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
42 min
Częstotliwość wejściowa
45 - 65 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
776 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba wyjść zaciskowych
1
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
1.5 %
Moc wyjściowa
3000 VA
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
97 %
Szerokość
275 mm
Wyjściowa moc czynna
2400 W
Wyjściowa moc pozorna
3000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.8
Wysokość
716 mm
Zakres napięcia wejściowego
160 - 288 V
Zakres napięcia wyjściowego
220 - 240 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Interfejs PC
Tak
SNMP
Tak
Technologia USV
Online
Zarządzanie przez sieć
Tak
Złącze wejściowe
Mocowanie na stałe

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar