UPS SMVS1500CAI SMVS 1500VA 230 V wolnostojący UPSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944190.jpg.
UPS SMVS1500CAI SMVS 1500VA 230 V wolnostojący UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY UPS 1PH SMVS SERIES
Nr Katalogowy: 
SMVS1500CAI
Symbol Sonepar: 
P10159782
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dla małych i średnich przedsiębiorstw Schneider Electric oferuje ten jednofazowy zasilacz UPS Easy, zaprojektowany z myślą o podstawowych potrzebach związanych z ochroną zasilania, nawet w najbardziej niestabilnych warunkach zasilania. Ten interaktywny zasilacz UPS typu tower o mocy 1500 VA zapewnia czystą moc sinusoidalną, która pozwala obsłużyć szeroki zakres napięć i niestabilne warunki zasilania. SMVS typu plug and play jest wyposażony w złącze wejściowe IEC 320 C14 i 6 gniazd IEC 320 C13. Interaktywny liniowy zasilacz UPS obsługuje interfejsy komunikacyjne, takie jak port USB i RS-232, do monitorowania i zarządzania. Zasilacz UPS jest wyposażony w inteligentne gniazdo na opcjonalną kartę zarządzania siecią (APVS9602), która umożliwia monitorowanie i zarządzanie zasilaczem UPS. Easy UPS oraz wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy objęte są 2-letnią gwarancją. Idealny do komputerów PC/stacji roboczych, małych biur, serwerowni, systemów audio/wideo i punktów sprzedaży detalicznej. Zasilacz UPS jest kompatybilny z wymienną baterią APCRBCV207

Dane techniczne

Ciężar
17.8 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
2.5 min
Częstotliwość wejściowa
45 - 65 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
410 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
10 %
Pobór mocy
1050 W
Sprawność całkowita
96 %
Sprawność w trybie ECO
96 %
Szerokość
160 mm
Wyjściowa moc czynna
1050 W
Wyjściowa moc pozorna
1500 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
0.7
Wysokość
220 mm
Zakres napięcia wejściowego
165 - 295 V
Zakres napięcia wyjściowego
220 - 240 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Inetrfejs USB
Tak
Modułowa
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Tak
Rodzaj interfejsu
RS-232
SNMP
Tak
Technologia USV
Line-interactive
Zarządzanie przez sieć
Tak
Złącze wejściowe
C14

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

APCRBCV207 Akumulator APC

Opis produktu

Jest to wymienna kaseta akumulatorowa firmy APC zaprojektowana w celu zapewnienia pełnej zgodności z systemem APC Easy UPS. Akumulator wymienny APCRBCV207 10Ah 24 Vdc został przetestowany i zatwierdzony do przywrócenia wydajności Easy UPS do oryginalnych specyfikacji. Wymienny moduł baterii wieży składa...

Dane techniczne

Ciężar
61 kg
Długość
201 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Szerokość
180 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
170 mm
Pojemność C20
10 Ah
Liczba cykli przy 100% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 50% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 60% rozładowaniu
0
Liczba cykli przy 80% rozładowaniu
0
Pojemność C15
10 Ah
Prąd rozruchu zimnego zgodnie z EN
0 A
Prąd rozruchu zimnego zgodnie z SAE
0 A
Trwałość eksploatacyjna dla 20°C
0 rok
Współczynnik Peukert'a
0
Model
Inne
Zastosowanie
Inne
Do telekomunikacji
Nie
Do UPS
Tak
Do ładowarek akumulatorowych (prostowników)
Nie
Ognioodporność zgodnie z UL94
Inne
Rodzaj
Inne
Trwałość eksploatacyjna wg EUROBAT
Nie
Uniwersalny
Nie
Zaciski przyłączeniowe z przodu
Nie
Złącze
Inne
Porównaj
APCRBCV207
APCRBCV207 Akumulator APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
APVS9602 Karta sieciowa dla Easy UPS SMVS

Opis produktu

Ta karta zarządzająca siecią zasilaczy UPS firmy Schneider Electric umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie pojedynczymi jednofazowymi jednofazowymi zasilaczami UPS APC Line-Interactive SMVS za pośrednictwem bezpiecznych przeglądarek sieciowych lub zewnętrznych interfejsów wiersza poleceń. Karta...

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
52 mm
Wysokość
26 mm
Rodzaj akcesorium/części
Adapter SNMP/Web
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
APVS9602
APVS9602 Karta sieciowa dla Easy UPS SMVS
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar