UR20-FBC-DN Sprzęgacz magistraliWEIDMUELLER

files/fotob/488836.jpg.
UR20-FBC-DN Sprzęgacz magistrali
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AUTOMATION PRODUCTS - U-REMOTE IP20
Nr Katalogowy: 
1334900000
Kod EAN: 
4050118138252
Symbol Sonepar: 
P01679231
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze Feldbus to interfejs pomiędzy magistralą bus systemu a protokołem magistrali polowej. Służy ono do zasilania modułów I/O

Dane techniczne

Głębokość
76 mm
Szerokość
52 mm
Wysokość
120 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść cyfrowych
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Z innymi modułami wtykowymi
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z wtykowymi modułami funkcyjnymi i technologicznymi
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Tak
Z wtykowymi modułami wejść/wyjść analogowych
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Z wbudowanym zasilaczem
Tak
Z wtykowymi modułami centralnymi
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z wtykowymi modułami komunikacyjnymi
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

DEK 5/8-11,5MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Szerokość
8 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1341630000
DEK 5/8-11,5MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
PM 2.7/2.6 MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
2.6 mm
Szerokość
2.6 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1323710000
PM 2.7/2.6 MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ 2,5 S Praska ręczna

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
160 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.14 - 2.5 mm²
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Porównaj
2903690000
PZ 2,5 S Praska ręczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
UR20-EBK-ACC Trzymacz

Opis produktu

Płytka końcowa systemu IO. Zabezpiecza styki modułu
Porównaj
1346610000
UR20-EBK-ACC Trzymacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
UR20-SM-ACC Osprzęt do układu sterowania

Opis produktu

Moduł IO bezpieczeństwa do uzupełniania zasilania ścieżek prądowych wejścia lub wyjścia następujących modułów
Porównaj
1339920000
UR20-SM-ACC Osprzęt do układu sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar