UR67-PN-HP-8IOL-12-60M ModułWEIDMUELLER

files/fotob/495257.jpg.
UR67-PN-HP-8IOL-12-60M Moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AUTOMATION PRODUCTS - U-REMOTE IP67
Nr Katalogowy: 
2426260000
Symbol Sonepar: 
P01326245
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cyfrowy moduł wejścia i wyjścia z możliwością parametryzacji jako wejście lub wyjście. Oznacza to możliwość podłaczenia czujników lub siłowników

Dane techniczne

Szerokość
59.6 mm
Wysokość
17.6 mm
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie

Produkty z serii

UR67-MP-78-16DIO-12-60M
UR67-MP-78-16DIO-12-60M
 Koncentrator
Porównaj
WEIDMUELLER
2512830000

UR67-MP-78-16DIO-12-60M UR67-MP-78-16DIO-12-60M ...

UR67-MP-78-16DIO-12-60M UR67-MP-78-16DIO-12-60M Koncentrator
UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M Moduł wejść/wyjść analogowych/cyfrowych
Porównaj
WEIDMUELLER
2426290000

UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M Moduł wejść/wyjść...

UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M Moduł wejść/wyjść analogowych/cyfrowych

Produkty powiązane i akcesoria

ESG-M 8/20 MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
0.8 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
8 mm
Kolor
Biały
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
1027290000
ESG-M 8/20 MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E Kabel Profinet

Opis produktu

Gotowe do podłączenia linie danych PROFINET z przewodami miedzianymi

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba żył
7
Propagacja sygnału (NVP)
66 %
Rozmiar AWG
159010041605
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Kategoria
5
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Stopień ochrony (IP)
IP67
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Inne
Rodzaj kabla
SF/UTP
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Tak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Budowa kabla
1x4
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Czarny
Konfiguracja wtyków/pinów
Inne
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 1
Tworzywo sztuczne
Materiał obudowy złącza wtykowego połączenia 2
Tworzywo sztuczne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Przepust przeciwzgięciowy
Brak
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
M12
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
M12
Porównaj
1025950015
IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E Kabel Profinet
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAISM 4/8S M12 4P D-COD Wtyk męski prosty

Opis produktu

Okrągłe złącza do indywidualnego montażu przewodów. Kompaktowa konstrukcja

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
6 - 8 mm
Dopuszczalna średnica kabla
6 - 8 mm
Liczba styków danych
4
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.75 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 0.75 mm2
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Liczba styków mocy
4
Liczba styków sterujących
4
Sposób doprowadzenia przewodów
Prosty
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M12
Liczba biegunów
4
Ekranowany
Tak
Rodzaj obudowy
Prosty
Model
Męski (wtyk)
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Mosiądz
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Materiał pierścieni gwintowanych
Odlew cynku
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Stopień zanieczyszczenia
3
Porównaj
1892120000
SAISM 4/8S M12 4P D-COD Wtyk męski prosty
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar