URBA S 36L70 RWET ANT BP CL2 MLE L740 10762lm Oprawa LED ulicznaTHORN

files/fotob/225914.jpg.
URBA S 36L70 RWET ANT BP CL2 MLE L740 10762lm Oprawa LED uliczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
URBA
Nr Katalogowy: 
96269498
Symbol Sonepar: 
P10075428
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uliczna oprawa LED (rozmiar mały). Wyposażona w 36 LEDów zasilanych 700mA. Elektroniczny, układ zasilania, Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66, odporność na uderzenia IK09. Obudowa: aluminium, odlewane ciśnieniowo, kolor ciemny zielony teksturowany. Klosz: szkło, hartowany, płaski, przezroczysty. Układ optyczny: Dla mokrych dróg. Montaż na wysięgniku na trzpieniu Ø 60 mm, nachylenie regulowane, możliwe kąty 0°, -5°, -10°. Z funkcją redukcji mocy do 50% przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. wyposazone w LED 4000K. Wymiary: 1065 x 400 x 176 mm Moc opraw: 77 W Waga: 10,5 kg Współczynnik oporu: 0.08 m²

Dane techniczne

Długość
1065 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
77 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
10762 lm
Szerokość
400 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
176 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
66000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Szary
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odporność udarowa
IK09
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Produkty z serii

URBA S 24L35 WSC ANT BP CL2 MLE L740 Oprawa LED uliczna
Zielona oferta
Porównaj
THORN
96269500

URBA S 24L35 WSC ANT BP CL2 MLE L740 Oprawa...

URBA S 24L35 WSC ANT BP CL2 MLE L740 Oprawa LED uliczna
URBA S 24L70 SC ANT BP CL2 MLE L740 Oprawa LED uliczna
Zielona oferta
Porównaj
THORN
96269515

URBA S 24L70 SC ANT BP CL2 MLE L740 Oprawa...

URBA S 24L70 SC ANT BP CL2 MLE L740 Oprawa LED uliczna
URBA S 36L50 NR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 Oprawa LED uliczna
Zielona oferta
Porównaj
THORN
96269639

URBA S 36L50 NR ANT BP CL2 8M MTP60 L740...

URBA S 36L50 NR ANT BP CL2 8M MTP60 L740 Oprawa LED uliczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar