URBAN LITE M 50W/865 6500lm IP65 GY Oprawa LED ulicznaLEDVANCE

files/fotob/1356184.jpg.
URBAN LITE M 50W/865 6500lm IP65 GY Oprawa LED uliczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
URBAN LITE
Nr Katalogowy: 
4058075678095
Kod EAN: 
4058075678095
Symbol Sonepar: 
P10071676
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy do oświetlenia dróg i ścieżek | Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań | Moc nominalna: 50,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 5400 lm | Kąt rozsyłu światła: 140 ° x 95 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 347.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 53.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 136.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 35000 h | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK07 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / REACH / RoHS | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Do montażu na szczycie słupa
60 - 60 mm
Długość
347 mm
Długość kabla
0.4 m
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
50 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
220 - 220 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
220 - 220 mA
Skuteczność świetlna oprawy
108 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5400 lm
Szerokość
136 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
53 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 35 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
35000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
58
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Nakładany od góry
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odporność udarowa
IK07
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Regulowany układ optyczny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj systemu sterowania
Brak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z czujnikiem światła
Nie
Z kablem podłączeniowym
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Z pilotem
Nie
Z programowalnym sterownikiem oświetlenia
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

URBAN LITE L 100W/840 10500lm IP65 GY Oprawa LED uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4058075678156

URBAN LITE L 100W/840 10500lm IP65 GY Oprawa...

URBAN LITE L 100W/840 10500lm IP65 GY Oprawa LED uliczna
URBAN LITE L 100W/865 10500lm IP65 GY Oprawa LED uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4058075678194

URBAN LITE L 100W/865 10500lm IP65 GY Oprawa...

URBAN LITE L 100W/865 10500lm IP65 GY Oprawa LED uliczna
URBAN LITE M 50W/840 6500lm IP65 GY Oprawa LED uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4058075678071

URBAN LITE M 50W/840 6500lm IP65 GY Oprawa...

URBAN LITE M 50W/840 6500lm IP65 GY Oprawa LED uliczna
URBAN LITE S 30W/840 3450lm IP65 GY Oprawa LED uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4058075678019

URBAN LITE S 30W/840 3450lm IP65 GY Oprawa...

URBAN LITE S 30W/840 3450lm IP65 GY Oprawa LED uliczna
URBAN LITE S 30W/865 3450lm IP65 GY Oprawa LED uliczna
Porównaj
LEDVANCE
4058075678033

URBAN LITE S 30W/865 3450lm IP65 GY Oprawa...

URBAN LITE S 30W/865 3450lm IP65 GY Oprawa LED uliczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar