US3/20 FS CEOWNIK MONTAŻOWYOBO-BETTERMANN

files/fotob/338068.jpg.
US3/20 FS CEOWNIK MONTAŻOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
US 3-SERIE
Nr Katalogowy: 
6342302
Kod EAN: 
4012196221776
Symbol Sonepar: 
P00451384
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stojak US o typowych długościach Wymiary 30 x 50 mm

Dane techniczne

Ciężar
0.27 kg
Długość
200 mm
Grubość materiału
2 mm
Moment oporowy ly (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
1.515 cm4
Moment oporowy lz (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
5.721 cm4
Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
11 mm
Szerokość profilu
50 mm
Szerokość szczeliny
30 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość profilu
30 mm
Moment bezwładności przekroju względem osi Iy
1.515 cm4
Moment bezwładności przekroju względem osi Iz
5.721 cm4
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy
0.7 cm3
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz
2.288 cm3
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Z zazębieniami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DSK/25 FT ELEMENT DYSTANSOWY

Opis produktu

Element dystansowy do zastosowania w wieszakach US 3 Das Distanzstück erhöht die Stabilität des U-Profils und verhindert eine Verformung des Stiels beim Anziehen von durchgängigen Sechskantschrauben
Porównaj
6416446
DSK/25 FT ELEMENT DYSTANSOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
FRS10/25 F8.8 ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBK.M10x25

Opis produktu

Śruba grzybkowa z nasadką czterokątną, wraz z podkładką i nakrętką sześciokątną.

Dane techniczne

Długość
25 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Szerokość klucza
17 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Kształt główki
Inne
Lewy gwint
Nie
Pełny gwint
Tak
Samoblokująca
Nie
System przykręcania
Inne
Z kołnierzem
Nie
Z podkładką
Tak
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Porównaj
6407560
FRS10/25 F8.8 ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBK.M10x25
Szybki podgląd: Opis i parametry
KU3 FT GŁOWICA WIESZAKA US3

Opis produktu

Głowica do montażu na wieszaku US 3

Dane techniczne

Długość
130 mm
Szerokość
40 mm
Zakres kątów
90 - 90 °
Do montażu sufitowego
Tak
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Głowica przykręcana
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Odpowiednie do
Profil U
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Do montażu panelowego
Nie
Regulowane
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
6348874
KU3 FT GŁOWICA WIESZAKA US3
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKS10/80 ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄT.M10X80

Opis produktu

Śruba z łbem sześciokątnym do uniwersalnego zamocowania elementów konstrukcyjnych. W zestawie z nakrętką sześciokątną i 2 podkładkami

Dane techniczne

Długość
80 mm
Długość gwintu
80 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
17 mm
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Kształt główki
Sześciokątny (heksagonalny)
Lewy gwint
Nie
Pełny gwint
Tak
Samoblokująca
Nie
System przykręcania
Sześciokątny (heksagonalny)
Z kołnierzem
Nie
Z podkładką
Tak
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Porównaj
6418250
SKS10/80 ŚRUBY Z ŁBEM SZEŚCIOKĄT.M10X80
Szybki podgląd: Opis i parametry
US3KS OR NASADKA OCHRONNA

Opis produktu

Nasadka ochronna do ochrony zakończeń wieszaków US 3

Dane techniczne

Długość
25 mm
Szerokość
50 mm
Szerokość pokrywy
50 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Końcówka
Odpowiednie do
Profil U
Porównaj
6338458
US3KS OR NASADKA OCHRONNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VUS3 FT ŁĄCZNIK PROSTY DO US FT

Opis produktu

Łącznik, do łączenia wieszaków US 3
Porównaj
6018513
VUS3 FT ŁĄCZNIK PROSTY DO US FT
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar