US7/50 FT (500mm) WIESZAK UOBO-BETTERMANN

files/fotob/337722.jpg.
US7/50 FT (500mm) WIESZAK U
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
US 7-SERIE
Nr Katalogowy: 
6340075
Kod EAN: 
4012196187874
Symbol Sonepar: 
P00247363
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wieszak US o typowych długościach. Wymiar 70 x 50 mm

Dane techniczne

Ciężar
2.01 kg
Długość
500 mm
Grubość materiału
4 mm
Moment oporowy ly (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
13.786 cm4
Moment oporowy lz (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
36.841 cm4
Szerokość
70 mm
Szerokość otworu
14 mm
Szerokość profilu
70 mm
Szerokość szczeliny
62 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość profilu
50 mm
Moment bezwładności przekroju względem osi Iy
13.786 cm4
Moment bezwładności przekroju względem osi Iz
36.841 cm4
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy
4.112 cm3
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz
10.526 cm3
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil U
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Z zazębieniami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DSK/61 11500/61 ELEMENT DYSTANSOWY

Opis produktu

Element dystansowy do zastosowania w wieszakach US 7
Porównaj
6416519
DSK/61 11500/61 ELEMENT DYSTANSOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
FRS M12x25 F ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBKOWYM

Opis produktu

Śruba grzybkowa z nasadką czterokątną, wraz z podkładką i nakrętką sześciokątną.

Dane techniczne

Długość
25 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
12
Szerokość klucza
19 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Kształt główki
Inne
Lewy gwint
Nie
Pełny gwint
Tak
Samoblokująca
Nie
System przykręcania
Inne
Z kołnierzem
Nie
Z podkładką
Tak
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Porównaj
6406254
FRS M12x25 F ŚRUBA Z ŁBEM GRZYBKOWYM
Szybki podgląd: Opis i parametry
SKS12/100F ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

Opis produktu

Śruba z łbem sześciokątnym do uniwersalnego zamocowania elementów konstrukcyjnych. W zestawie z nakrętką sześciokątną i 2 podkładkami

Dane techniczne

Długość
100 mm
Długość gwintu
100 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
12
Skok gwintu
1.75 mm
Szerokość klucza
19 mm
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Kształt główki
Sześciokątny (heksagonalny)
Lewy gwint
Nie
Pełny gwint
Tak
Samoblokująca
Nie
System przykręcania
Sześciokątny (heksagonalny)
Z kołnierzem
Nie
Z podkładką
Tak
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Porównaj
6418295
SKS12/100F ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM
Szybki podgląd: Opis i parametry
US7KS OR NASADKA OCHRONNA

Opis produktu

Nasadka ochronna do ochrony zakończeń wieszków US 7

Dane techniczne

Długość
25 mm
Szerokość
70 mm
Szerokość pokrywy
70 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Końcówka
Odpowiednie do
Profil U
Porównaj
6338497
US7KS OR NASADKA OCHRONNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VUS7 FT ŁĄCZNIK WIESZAKA U

Opis produktu

Łącznik, do łączenia wieszaków US 7
Porównaj
6018378
VUS7 FT ŁĄCZNIK WIESZAKA U
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar