Moduł ochrony przeciwprzepięciowej Typu 3 wg DIN EN 61643-11 do sieci 230 V.
• z akustyczną sygnalizacja uszkodzenia
• o małym rozmiarze
• Tworzywo bezhalogenowe (UL 94 V-0)
• Połączenie typu Y
Zastosowanie: Do wszystkich systemów zasilających.
Dane techniczne
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
6 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
255 V
Poziom ochrony
1.3 kV
Poziom ochrony L-N
1500 kV
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowe napięcie DC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)