USSN/USSO Uchwyt śrub.kor.siatkowychBAKS

files/fotob/1436447.jpg.
USSN/USSO Uchwyt śrub.kor.siatkowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
USSN/USSO
Nr Katalogowy: 
900201
Kod EAN: 
5900993118308
Symbol Sonepar: 
P00663007
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabinki
Porównaj
461301
LGC/LGOCH60 Łącznik przegubowy drabinki
LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy korytka
Porównaj
162100
LGP/LGOPH60 Łącznik przegubowy korytka
PW8 (100szt) Podkładka powiększona

Dane techniczne

Do śrub metrycznych o rozmiarze
8
Średnica wewnętrzna
8 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Hartowane
Nie
Fazowanie
Nie
Porównaj
650944
PW8 (100szt) Podkładka powiększona
Szybki podgląd: Opis i parametry
RO1/16-22 Rynna ochronna
Porównaj
801500
RO1/16-22 Rynna ochronna
SGN M12x30 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
Porównaj
650242
SGN M12x30 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
SGN M6x12 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym

Dane techniczne

Długość
12 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650442
SGN M6x12 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
SGN M8x14 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym

Dane techniczne

Długość
14 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650142
SGN M8x14 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
SGN M8x20 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym

Dane techniczne

Długość
20 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
650342
SGN M8x20 (100szt) Śruba z łbem grzybkowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM M10x30 (100szt) Śruba

Dane techniczne

Długość
30 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
10
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
Inne
Z podkładką
Tak
Porównaj
650843
SM M10x30 (100szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM M12x30 (100szt) Śruba

Dane techniczne

Długość
30 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
12
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Z podkładką
Tak
Porównaj
651143
SM M12x30 (100szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM M6x16 (100szt) Śruba

Dane techniczne

Długość
16 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
6
Szerokość klucza
10 mm
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z podkładką
Tak
Porównaj
652043
SM M6x16 (100szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SM M8x30 (100szt) Śruba

Dane techniczne

Długość
30 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Szerokość klucza
13 mm
Materiał
Stal
Z nakrętką
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Z podkładką
Tak
Porównaj
650543
SM M8x30 (100szt) Śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy
Porównaj
903200
USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy
ZS/ZSO Zacisk śrubowy
Porównaj
901600
ZS/ZSO Zacisk śrubowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar