USSW Uchwyt śrubowyBAKS

files/fotob/1436457.jpg.
USSW Uchwyt śrubowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
USSW
Nr Katalogowy: 
900500
Kod EAN: 
5900993101041
Symbol Sonepar: 
P00911774
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Produkty powiązane i akcesoria

BMS Blacha mont.do k.siatkowych

Dane techniczne

Szerokość płytki
75 mm
Wysokość płytki
75 mm
Materiał
Stal
Model
Pionowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
902500
BMS Blacha mont.do k.siatkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
BSMN Uchwyt boczny
Porównaj
902803
BSMN Uchwyt boczny
UKZ1/16-22 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
400900
UKZ1/16-22 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/22-28 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401000
UKZ1/22-28 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/34-40 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401200
UKZ1/34-40 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/40-46 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401300
UKZ1/40-46 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/UKZO1/28-34 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
401100
UKZ1/UKZO1/28-34 Uchwyt kablowy zaczepowy
UKZ1/UKZO1/8-12 Uchwyt kablowy zaczepowy
Porównaj
400980
UKZ1/UKZO1/8-12 Uchwyt kablowy zaczepowy
USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy
Porównaj
903200
USSPW/USSPWO Uchwyt śrubowy
UUS Uchwyt uziemienia
Porównaj
903000
UUS Uchwyt uziemienia
WFCS200 Wspornik fajkowy

Dane techniczne

Do kanałów o szerokości
200 mm
Długość
274 mm
Maksymalne obciążenie
500 kg
Obciążenie dopuszczalne
500 N
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Uchwyt montażowy (uchwyt C)
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Do korytek siatkowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
900820
WFCS200 Wspornik fajkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WFLS100 Wspornik fajkowy

Dane techniczne

Długość
174 mm
Maksymalne obciążenie
1400 kg
Obciążenie dopuszczalne
1.4 kN
Wysokość
115 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Wysięgnik ścienny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
900610
WFLS100 Wspornik fajkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WFLS200 Wspornik fajkowy

Dane techniczne

Długość
274 mm
Maksymalne obciążenie
900 kg
Obciążenie dopuszczalne
0.9 kN
Wysokość
115 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Wysięgnik ścienny
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
900620
WFLS200 Wspornik fajkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WWSS100 Wysięgnik wzmocniony

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o szerokości
100 - mm
Długość
115 mm
Obciążenie dopuszczalne
1.2 kN
Szerokość
27 mm
Wysokość
80 mm
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537
1200 N
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
900710
WWSS100 Wysięgnik wzmocniony
Szybki podgląd: Opis i parametry
WWSS200 Wysięgnik wzmocniony

Dane techniczne

Do kablowego systemu nośnego o szerokości
200 - mm
Długość
215 mm
Obciążenie dopuszczalne
1.4 kN
Szerokość
27 mm
Wysokość
90 mm
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537
1400 N
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
900720
WWSS200 Wysięgnik wzmocniony
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZPNH30 Zapinka
Porównaj
135000
ZPNH30 Zapinka
ZPNH80 Zapinka
Porównaj
185000
ZPNH80 Zapinka
ZPNH80-E 1.4301(304) Zapinka
Porównaj
185100
ZPNH80-E 1.4301(304) Zapinka
ZPNH80-F OC.OGNIOWY Zapinka
Porównaj
185200
ZPNH80-F OC.OGNIOWY Zapinka
ZS/ZSO Zacisk śrubowy
Porównaj
901600
ZS/ZSO Zacisk śrubowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar