UTR-20 Termoregulator uniwersalnyCET

files/fotob/28829.jpg.
UTR-20 Termoregulator uniwersalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MTC10000266-WUN
Kod EAN: 
4017254073830
Symbol Sonepar: 
P00956282
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Regulator temperat uniwersalny do montazu na scianie. Wspolpracuje z jednym podstawowym czujnikiem powietrza

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba kanałów
1
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
16 A
Różnica temperatur przełączania
10 K
Szerokość
120 mm
Wysokość
120 mm
Zakres temperatury
-40 - 20 °C
Rodzaj czujnika
Inne
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Programowanie dobowe
Nie
Program tygodniowy
Nie
Model
Analogowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
1 styk przełączny
Czujnik
Czujnik zdalny
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Nie
Konfiguracja elementów
Komplet
Program świąteczny
Nie
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Wejście programowania czasu
Nie
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Wstępna nastawa przełączenia
Nie
Wyświetlanie podpowiedzi
Nie
Z redukcją temperatury
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar