UWV 50-POT/S Złącze przepustowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1230210.jpg.
UWV 50-POT/S Złącze przepustowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1713845
Symbol Sonepar: 
P10361275
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Przyłącze końcówki kablowej, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 150 A, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: -90 °, szerokość: 18,8 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
16 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
16 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
10 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
16 - 50 mm²
Prąd znamionowy In
150 A
Szerokość / rozmiar rastra
18.8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - -40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Kolor
Szary
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Inne
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX 25R Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 10 mm², średnica maks.: 25 mm², zaprasowanie: Crimp WM, masa 578 g, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
10 - 25 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212039
CRIMPFOX 25R Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 50R Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, średnica min.: 35 mm², średnica maks.: 50 mm², zaprasowanie: Crimp WM, masa 578 g, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
35 - 50 mm²
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212041
CRIMPFOX 50R Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-RC 25 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: nieizolowane końcówki kablowe, średnica min.: 10 mm², średnica maks.: 25 mm², zaprasowanie: Crimp Indent, masa 578 g, czarny

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
10 - 25 mm²
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212065
CRIMPFOX-RC 25 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZK PZ2 VDE Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
97.45 g
Długość całkowita
205 mm
Długość klingi
100 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Średnica klingi
6 mm
Rozmiar
Inne
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Materiał klingi
Inne
Model nieiskrzący
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
System przykręcania
Pozidriv PZ
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Antymagnetyczne
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Model precyzyjny
Tak
Certyfikat VDE
Nie
Chwytak śrub
Nie
Porównaj
1206463
SZK PZ2 VDE Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZS 1,2x8,0 Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
146 g
Długość całkowita
287 mm
Długość klingi
175 mm
Grubość trzpienia
1.2 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
8 mm
Średnica klingi
8 mm
Z izolacją
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Antymagnetyczne
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Certyfikat VDE
Nie
Ciągła klinga
Nie
Porównaj
1205082
SZS 1,2x8,0 Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 15 CUS Oznacznik wg.opisu

Opis produktu

Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 15,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 15,1 mm, szerokość pola tekstowego: 10,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
15.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0824945
ZB 15 CUS Oznacznik wg.opisu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 15 Oznacznik nieopisany

Opis produktu

Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 15,1 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
15.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0811972
ZB 15 Oznacznik nieopisany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 15 CUS Taśma oznaczników ponacinana, płaska

Opis produktu

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 15,1 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
15 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0825019
ZBF 15 CUS Taśma oznaczników ponacinana, płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 15:UNBEDRUCKT Taśma oznaczników ponacinana, płaska

Opis produktu

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 5,2 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
15 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0811202
ZBF 15:UNBEDRUCKT Taśma oznaczników ponacinana, płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar