UZD 250-3 R PUSZKA PODPODŁOGOWAOBO-BETTERMANN

files/fotob/340324.jpg.
UZD 250-3 R PUSZKA PODPODŁOGOWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7410031
Kod EAN: 
4012195475507
Symbol Sonepar: 
P01419801
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Puszka podpodłogowa z przygotowanymi 7 otworami na wprowadzenie peszli M20 i M32 na każdej ściance bocznej wykonanej z blachy stalowej. Do montażu kaset w pokrywie montażowej (zamawiane oddzielnie). Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszki. Z opcją tłumienia odgłosu kroków po ułożeniu wylewki, może być stosowana z akcesoriami systemowymi, również do ciężkich zastosowań

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
70 mm
Rozmiar nominalny
250 mm
Szerokość kanału
190 - 250 mm
Wysokość kanału
28 - 28 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
70 - 125 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Materiał ścian bocznych
Stal
Możliwość odłączenia pokrywy od puszki
Tak
Możliwość zainstalowania uszczelki
Tak
Otwór montażowy do puszki napodłogowej
Nie
Płyta dolna
Tak
Rodzaj pokrywy
Uniwersalny

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.

Opis produktu

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających. Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²
Porównaj
6288704
8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
SE/UZD3 SZTYCA

Opis produktu

Sztyce do puszek podpodłogowych UZD-3 oraz UGD-3. W 1 opakowaniu znajdują się 4 sztuki
Porównaj
7410160
SE/UZD3 SZTYCA
Szybki podgląd: Opis i parametry
VWE KĄTOWNIK ŁĄCZĄCY

Opis produktu

Kątownik do połączenia odcinków kanałów z puszką podpodłogową UZD lub UGD z zachowaniem ciągłości elektrycznej
Porównaj
7400980
VWE KĄTOWNIK ŁĄCZĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar