V-M50 Dławnica kablowaEATON

files/fotob/2331312.jpg.
V-M50 Dławnica kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
206913
Kod EAN: 
4015082069131
Symbol Sonepar: 
P00228252
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dławik kablowy, przepust kablowy = M50, wymiary wiercenia = 50,5 mm, użytkowy NYM/NYY, 4-żyłowy = NYM 4 x 35/5 x 25 mm², stopień ochrony IP68 do 5 szyn (30 min), poliamid, bezhalogenowy, RAL 7035, z przeciwnakrętką i wbudowanym odciążeniem, klasa palności V2 wg UL94

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
21 - 35 mm
Do ściany o grubości
0.5 - 2.5 mm
Długość gwintu
14 mm
Długość przekątnej sześciokąta
mm [NA]
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
50
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
55 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Materiał uszczelki
Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Pierścień uszczelniający z nacięciami
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Odporność na uderzenia
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar