V2-R M 2200-BKY SWI FL BK BK Oprawa LEDZUMTOBEL

files/fotob/1193228.jpg.
V2-R M 2200-BKY SWI FL BK BK Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VIVO II
Nr Katalogowy: 
60715986
Symbol Sonepar: 
P10171265
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Multifunctional LED recessed spotlight with stabilised colour temperature; optimised for efficient and high-output accent lighting in retail and automotive applications as well as architectural lighting; Colour temperature matched to baked products Ra 90 (); Luminaire or spotlight with FLOOD light distribution 26 °; Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2; Luminaire luminous flux: 2200 lm, Luminaire efficacy: 73 lm/W; service life: 50000 h for luminous flux at 85% of initial value; Luminaire input power: 30 W; complete model comprising spotlight and converter switchable luminaire for installation in ceiling recess; electrical connection: 2-pole terminal; mains voltage: 220-240V/ 50/60Hz; multifunctional lamp unit rotates through 357°and swivels in/out (-20°/+45°); spotlight housing of die-cast aluminium, surface: black Micro-textured paint; excellent glare control via front ring made of polycarbonate black; front ring serves to accommodate the accessories (optical, protective glass, honeycomb louvre); specular reflector made of polycarbonate highly reflective aluminized finish, iridescence-free; specular reflector designed to be interchangeable and retrofitted; mounting surround made of polycarbonate; installation: mounting ring with spring clips for tool-free recessed mounting in ceilings of thickness 1-25mm; ceiling cut-out: Ø150mm, recessed depth: 120mm; weight: 0.65 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
30 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2200 lm
Temperatura barwowa
2500 - 2500 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
9.6
Współczynnik mocy
0.95
Wysokość/głębokość
108 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
120 mm
Średnica zewnętrzna
162 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
75
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
75
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
6
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Czarny
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM2
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Barwa światła
Biały
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Ze statecznikiem
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

M 2200-CHEES SWI 3CUC FL BK BK Projektor do sera
Porównaj
ZUMTOBEL
60715844

M 2200-CHEES SWI 3CUC FL BK BK Projektor...

M 2200-CHEES SWI 3CUC FL BK BK Projektor do sera
V2 M 2200-CHEES SWI 3 CUC FL WH WH Oprawa LED na sznę 3F
Porównaj
ZUMTOBEL
60715640

V2 M 2200-CHEES SWI 3 CUC FL WH WH Oprawa...

V2 M 2200-CHEES SWI 3 CUC FL WH WH Oprawa LED na sznę 3F
V2 M 2200-CHEES SWI 3CUC WFL WH WH Oprawa LED na szynę 3F
Porównaj
ZUMTOBEL
60715641

V2 M 2200-CHEES SWI 3CUC WFL WH WH Oprawa...

V2 M 2200-CHEES SWI 3CUC WFL WH WH Oprawa LED na szynę 3F
V2 M 2200-DELIC SWI 3CUC WFL BK BK Oprawa LED
Porównaj
ZUMTOBEL
60715835

V2 M 2200-DELIC SWI 3CUC WFL BK BK Oprawa...

V2 M 2200-DELIC SWI 3CUC WFL BK BK Oprawa LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar