V241/32/16 Zawór regulacyjny 2-drogowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2347910.jpg.
V241/32/16 Zawór regulacyjny 2-drogowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ GLOBE VALVES & ACTUATORS
Nr Katalogowy: 
7214142000
Symbol Sonepar: 
P01631002
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

V241 to gwintowany zewnętrznie 2-drogowy brązowy zawór kulowy z maskownicą ze stali nierdzewnej, przeznaczony do wymagających zastosowań grzewczych i chłodniczych. Zawór jest wyposażony w koronkę, która zapewnia precyzyjne sterowanie cieczą i bardzo szeroki zakres parametrów. Gniazda ze stali nierdzewnej polerowane zapewniają wysoką różnicę ciśnień i niski wyciek. Korona korony zapewnia precyzyjne sterowanie płynem o zakresie 100:1 i jest z projektu samoczyszczącego dla niezawodnej pracy. Wielkość zaworu: DN32, G zewnętrzne, wydajność przepływu, kVs: 16 m³/h. Wykonane i kołnierzowe do klasy ciśnienia PN16. ΔΡm do 600 Kpa. Uszczelki EPDM zapewniają zakres temperatur roboczych od -20 °C do + 150 °C, uszczelka gniazda miękkiego zapewnia szczelne zamknięcie bez wycieków. Skok 20 mm zapewnia wysoką sterowalność, cecha przepływu równego procentu zapewnia wysoką sterowalność przy niskich stopniach otwarcia. Spełnia wymogi art. 4.3 dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (214/68/EE). G2 Połączenie Zewnętrzne (Męskie)

Dane techniczne

Maksymalna różnica ciśnienia
6 bar
Wartość KVS przy 1 bar
16 m3/h
Długość skoku
20 mm
Maks. temperatura medium (ciągła)
150 °C
Minimalna temperatura medium (ciągła)
-20 °C
Nieszczelność w odniesieniu do wartości Kvs
0.02 %
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1
32 mm
Wartość Kvs
16
Średnia temperatura (praca ciągła)
150 - 150 °C
Materiał obudowy
Brąz
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Brąz (Rg 5)
Automatyczne sterowanie przepływem
Nie
Do instalacji chłodniczych
Tak
Połączenie 1
Inne
Do wody pitnej
Tak
Do wody użytkowej
Tak
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16
Klasa ciśnienia urządzenia
PN 16
Rodzaj charakterystyki przepływu
Stałoprocentowy
Rodzaj połączenia
1 1/4 cala
Średnica nominalna połączenia 1
1 1/4 cala (32)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

M1500 Siłownik zaworu

Opis produktu

Spacelogic M1500 to mocny siłownik do sterowania 2- i 3-drogowymi zaworami kulowymi. Posiada bardzo precyzyjną rozdzielczość płytki PCBA, która zapewnia dobrą zasięg zaworu. Ręczne sterowanie umożliwia sterowanie siłownikiem i regulację pozycji zaworu bez odłączania zasilania. Może być skonfigurowany...

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
100 m
Głębokość
117 mm
Szerokość
180 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Wysokość
133 mm
Czas cyklu pracy
30 s
Dopuszczalna wilgotność względna
90 %
Długość skoku
52 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
VA [MV]
Moment
20 nm
Siła nacisku
1500 N
Zużycie energii w trybie bezczynności
W [MV]
Zużycie energii w trybie pracy
W [MV]
Model
Liniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Beznapięciowo zamknięty
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Do zaworów
Tak
Napięcie zasilania
24 V AC
Obsługa ręczna
Nie
Opcjonalne styki pomocnicze
Nie
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Regulowany obszar roboczy
Tak
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Tak
Rodzaj funkcji bezpieczeństwa
Inne
Rodzaj złącza do zaworu
Inne
Samoregulowana długość skoku
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
3
Styki pomocnicze
Tak
Styki przyłączeniowe
Brak
Sygnał sterujący
Inne
System sygnalizacyjny pozycji
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z funkcją bezpieczeństwa
Nie
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Tak
Porównaj
8800450000
M1500 Siłownik zaworu
Szybki podgląd: Opis i parametry
M400 Siłownik zaworu

Opis produktu

Spacelogic to rodzina siłowników do sterowania 2- i 3-drogowymi zaworami kulowymi. Posiada bardzo precyzyjną rozdzielczość płytki PCBA, która zapewnia dobrą zasięg zaworu. Ręczne sterowanie umożliwia sterowanie siłownikiem i regulację pozycji zaworu bez odłączania zasilania. Może być skonfigurowany dla...

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
100 m
Głębokość
256 mm
Szerokość
177 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Wysokość
132 mm
Czas cyklu pracy
60 s
Dopuszczalna wilgotność względna
90 %
Długość skoku
32 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
VA [MV]
Moment
10 nm
Siła nacisku
400 N
Zużycie energii w trybie bezczynności
W [MV]
Zużycie energii w trybie pracy
W [MV]
Model
Liniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Beznapięciowo zamknięty
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Do zaworów
Tak
Napięcie zasilania
24 V AC
Obsługa ręczna
Nie
Opcjonalne styki pomocnicze
Nie
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Regulowany obszar roboczy
Tak
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Tak
Rodzaj funkcji bezpieczeństwa
Inne
Rodzaj złącza do zaworu
Inne
Samoregulowana długość skoku
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
3
Styki pomocnicze
Tak
Styki przyłączeniowe
Brak
Sygnał sterujący
Inne
System sygnalizacyjny pozycji
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z funkcją bezpieczeństwa
Nie
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Tak
Porównaj
8800230030
M400 Siłownik zaworu
Szybki podgląd: Opis i parametry
M700-SRSU 24VAC 0-10V 9-52mm Siłownik elektromechaniczny

Opis produktu

Spacelogic M700 to siłownik elektromechaniczny na sprężynie powrotnej do sterowania dwukierunkowymi i trójdrogowymi zaworami kulowymi. Elektroniczny obwód siłownika zapewnia taki sam czas pracy, niezależnie od skoku danego zaworu. Siłowniki można łatwo zamontować i podłączyć. Modulacja sygnału sterującego...

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
m [MV]
Głębokość
209 mm
Szerokość
222 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Wysokość
223 mm
Czas cyklu pracy
60 s
Dopuszczalna wilgotność względna
90 %
Długość skoku
52 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
50 VA
Moment
20 nm
Siła nacisku
700 N
Zużycie energii w trybie bezczynności
W [MV]
Zużycie energii w trybie pracy
W [MV]
Model
Liniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Do zaworów
Tak
Napięcie zasilania
24 V AC
Obsługa ręczna
Tak
Opcjonalne styki pomocnicze
Nie
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Regulowany obszar roboczy
Tak
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Tak
Rodzaj funkcji bezpieczeństwa
Inne
Rodzaj złącza do zaworu
Inne
Samoregulowana długość skoku
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
3
Styki pomocnicze
Nie
Styki przyłączeniowe
Brak
Sygnał sterujący
Inne
System sygnalizacyjny pozycji
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z funkcją bezpieczeństwa
Tak
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Nie
Porównaj
8800430000
M700-SRSU 24VAC 0-10V 9-52mm Siłownik elektromechaniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
M800 Siłownik zaworu

Opis produktu

Spacelogic M800 to siłownik do sterowania 2- i 3-drogowymi zaworami kulowymi. Posiada bardzo precyzyjną rozdzielczość płytki PCBA, która zapewnia dobrą zasięg zaworu. Ręczne sterowanie umożliwia sterowanie siłownikiem i regulację pozycji zaworu bez odłączania zasilania. Może być skonfigurowany dla różnych...

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
100 m
Głębokość
255 mm
Szerokość
177 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Wysokość
132 mm
Czas cyklu pracy
30 s
Dopuszczalna wilgotność względna
90 %
Długość skoku
51 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
VA [MV]
Moment
10 nm
Siła nacisku
800 N
Zużycie energii w trybie bezczynności
W [MV]
Zużycie energii w trybie pracy
W [MV]
Model
Liniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Beznapięciowo zamknięty
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Do zaworów
Tak
Napięcie zasilania
24 V AC
Obsługa ręczna
Nie
Opcjonalne styki pomocnicze
Nie
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Regulowany obszar roboczy
Tak
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Tak
Rodzaj funkcji bezpieczeństwa
Inne
Rodzaj złącza do zaworu
Inne
Samoregulowana długość skoku
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
3
Styki pomocnicze
Tak
Styki przyłączeniowe
Brak
Sygnał sterujący
Inne
System sygnalizacyjny pozycji
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z funkcją bezpieczeństwa
Nie
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Tak
Porównaj
8800310030
M800 Siłownik zaworu
Szybki podgląd: Opis i parametry
MG900 SRU-24FM Siłownik do zaworów regulacyjnych

Opis produktu

MG900 SR to liniowy siłownik elektryczno-mechaniczny ze sprężynową pracą powrotną do sterowania dwukierunkowymi i trójdrogowymi zaworami kulowymi. Rodzina siłowników wykorzystuje bezszczotkowe silniki prądu stałego, a panel sterowania o wysokiej rozdzielczości umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie płynem...

Dane techniczne

Głębokość
305 mm
Szerokość
225 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Wysokość
225 mm
Czas cyklu pracy
60 s
Dopuszczalna wilgotność względna
90 %
Długość skoku
30 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
30 VA
Siła nacisku
900 N
Zużycie energii w trybie bezczynności
21 W
Zużycie energii w trybie pracy
W [MV]
Model
Liniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Automatyczne rozpoznanie skoku
Tak
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Beznapięciowo zamknięty
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Do zaworów
Tak
Napięcie zasilania
24 V AC
Obsługa ręczna
Tak
Opcjonalne styki pomocnicze
Tak
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Regulowany obszar roboczy
Tak
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Tak
Rodzaj transmisji
Magnetyczny
Rodzaj złącza do zaworu
Inne
Samoregulowana długość skoku
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
3
Styki pomocnicze
Tak
Styki przyłączeniowe
Brak
Sygnał sterujący
Inne
System sygnalizacyjny pozycji
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z funkcją bezpieczeństwa
Nie
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Nie
Porównaj
MG900-SU
MG900 SRU-24FM Siłownik do zaworów regulacyjnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar