Maksymalna moc zestawu
73.6 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5900 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
18
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Podział światła
Symetryczny
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie