VAL-SPP-T2-275-1+1-UT-R Ogranicznik przepięć typu 2PHOENIX CONTACT

files/fotob/1821691.jpg.
VAL-SPP-T2-275-1+1-UT-R Ogranicznik przepięć typu 2
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1466212
Symbol Sonepar: 
P10196416
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtykowy ogranicznik przepięć typu 2 / klasa II, do 1-fazowych sieci zasilania z oddzielnym przewodem N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE), ze stykiem sygnalizacji zdalnej

Dane techniczne

Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
1.5 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
275 V
Poziom ochrony
1.6 kV
Poziom ochrony L-N
1.35 kV
Poziom ochrony N-PE
1.5 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
50 kA
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
20 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
315 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
80 A
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
Inne
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Bez prądu upływu
Nie
Inny układ sieci
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Typ 2
Tak
Układ sieci DC
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar