VALENA 100-1000W aluminium Ściemniacz obrotowyLEGRAND

files/fotob/662551.jpg.
VALENA 100-1000W aluminium Ściemniacz obrotowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALEN
Nr Katalogowy: 
770260
Kod EAN: 
3245067702604
Symbol Sonepar: 
P00508855
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie oświetleniem Valena- Mechanizm z uchwytem metalowym, montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów - Do wyposażenia w ramkę - Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką Parametry produktu: Ściemniacze obrotowe 230 V~ 50 Hz- Ściemniacz 100-1000 W~Do lamp żarowych i halogenowych - Do lamp ELV z transformatorami ferromagnetycznymi - Kolor - Aluminium

Dane techniczne

Moc znamionowa
100 - 1000 VA
Napięcie sterowania
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
7040
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
100 - 1000 W
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Pamięć poziomu jasności
Nie
Przezroczysty
Nie
Rodzaj obciążenia
Obciążenie indukcyjne
Ściemniacz szeregowy
Tak
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar