VALENA 1xRJ45 kat.5E UTP kremowy Gniazdo komputeroweLEGRAND

files/fotob/669700.jpg.
VALENA 1xRJ45 kat.5E UTP kremowy Gniazdo komputerowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LCSRJ
Nr Katalogowy: 
774130
Kod EAN: 
3245067741306
Symbol Sonepar: 
P00307382
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizmy Valena- Mechanizm wyposażony w plakietkę, możliwość montażu ramki - Montaż za pomocą wkrętów lub pazurków - Szybkie przyłączanie kabli - bez potrzeby stosowania narzędzi - Styki oznaczone dwubarwnym kodem Parametry produktu: Gniazdka informatyczneKat. 5e UTP - montaż za pomocą pazurków- Gniazdo 1 x RJ45 kat. 5e UTP - Kolor kremowy

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
36 mm
Numer RAL
1013
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres AWG
22 - 25
Ekranowany
Nie
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
5E
Kolor
Beżowy
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Model
Gniazdo (Jack)
Sposób mocowania
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Kierunek wylotu
Skośny
Kanał instalacyjny
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do płaskich kabli
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Kodowane mechanicznie
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Brak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Do okrągłych kabli
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar