VALENA 2x2P+Z aluminium GniazdoLEGRAND

files/fotob/663158.jpg.
VALENA 2x2P+Z aluminium Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALEN
Nr Katalogowy: 
770277
Kod EAN: 
3245067702772
Symbol Sonepar: 
P00410492
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda wtyczkowe Valena- Mechanizm z uchwytem metalowym, montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów - Stopień ochrony IP2 - Mechanizm w komplecie z plakietką i ramką Parametry produktu: Gniazda wtyczkowe 16A-250V~- Gniazdo podwójne 2x2P+Z z przesłonami styków - Mechanizm wyposażony w podwójne zaciski śrubowe - Kolor - Aluminium

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
4
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Liczba portów USB-A
0
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7040
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
82 mm
Wysokość osprzętu
122 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Aluminium
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Z repeaterem WLAN
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Pokrywa
Plakietka pełna
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Funkcja wyłączania
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Izolowane
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Model zamykany
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Odporność udarowa
IK04
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar