Liczba aktywnych styków (okrągłych)
4
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
1013
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie