VALENA 2xUSB 1500mA biały Ładowarka USBLEGRAND

files/fotob/664484.jpg.
VALENA 2xUSB 1500mA biały Ładowarka USB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALEN
Nr Katalogowy: 
770470
Kod EAN: 
3414970329455
Symbol Sonepar: 
P01418716
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda wtyczkowe USB Valena Mechanizm z uchwytem metalowym Montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów Do wyposażenia w ramkę Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką  Parametry produktu: Gniazdo zasilające USB 230V~/5V- Do zasilania urządzeń typu telefon, smartfon, odtwarzacz mp3 lub mp4. - Zgodnie z europejską dyrektywą ograniczającą produkcję ładowarek telefonów komórkowych do zunifikowanych wersji i poziomu harmonicznych standardów ładowania. - Zgodna z normą IEC 62584-2011-01 - Kolor: biały

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42 mm
Liczba portów USB-A
2
Liczba wyjść
2
Maksymalny prąd wyjściowy
3000 mA
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie wyjściowe
5 V
Numer RAL
9003
Pobór mocy
0.068 W
Prąd wyjściowy
2400 mA
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres napięcia pracy
100 - 240 V
Zakres napięcia wejściowego
100 - 240 V
Zakres napięcia wyjściowego
5 - 5 V
Liczba portów USB-C
0
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK04
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Stabilizowany
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar