VALENA ALLURE 10dB Gniazdo antenowe zakończenioweLEGRAND

files/fotob/283525.jpg.
VALENA ALLURE 10dB Gniazdo antenowe zakończeniowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALUR
Nr Katalogowy: 
753062
Kod EAN: 
3414970451811
Symbol Sonepar: 
P01648724
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda telewizyjne - Mechanizmy Valena In"Matic są dostarczane z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów - Produkty posiadają dodatkową transparentną osłonę przeciwpyłową - Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabela doboru - Dostarczane w opakowaniach kartonowych Parametry produktu: Gniazdo TV-R zakończeniowe: - TV: 5-68/120-862 MHz - R: 87.5-108 MHz

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
27.2 mm
Liczba gniazd
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Szerokość osprzętu
74.6 mm
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
10 dB
Wysokość osprzętu
74.6 mm
Zakres częstotliwości
4 - 862 MHz
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Gniazdo końcowe
Stopień ochrony (IP)
IP21
Bezhalogenowe
Tak
DAB+
Nie
Do rozdzielni teleinformatycznej
Nie
Do zasilania zdalnego
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK04
Rodzaj gniazdka
Inne
Z pokrywą
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar