VALENA ALLURE Lampa oświetlenia awaryjnegoLEGRAND

files/fotob/666595.jpg.
VALENA ALLURE Lampa oświetlenia awaryjnego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALIF
Nr Katalogowy: 
752069
Kod EAN: 
3414970453723
Symbol Sonepar: 
P01537391
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Oświetlenie przeszkodowe - Mechanizm z uchwytem metalowym - Montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów - Do wyposażenia w ramkę - Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką - Opakowanie typu Karton Box - Produkty posiadają transparentną osłonę przeciwpyłową Parametry produktu: Lampa oświetlenia awaryjnego: - Lampa zapala się automatycznie w przypadku awarii zasilania. - Lampę można wyciągać z stacji ładowania: powoduje to zapalnie się lampy która można służyć jako latarka. - Czas pracy: 2 godziny

Dane techniczne

Długość
75 mm
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Nominalny czas działania
1 - 1 h
Odległość czytelności
0 m
Strumień świetlny w trybie czuwania
5 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
19 lm
Szerokość
75 mm
Wysokość/głębokość
44 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
30.5 mm
Wyposażenie monitorujące
Inne
Układ połączeń
Tryb czuwania
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Do wbudowania
Typ połączenia
Połączenie śrubowe
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Inne
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Funkcja
Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Biały
Do rodzaju oznakowania
Inne
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Możliwość przełączenia w tryb czuwania
Tak
Odporność udarowa
IK04
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Nie
Rodzaj akumulatora
NiMH
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Rodzaj okablowania
Końcowe
Z nadrukiem
Nie
Z piktogramem
Nie
Zasilanie
Własna bateria

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar