VALENA ALLURE Moduł bluetoothLEGRAND

files/fotob/283591.jpg.
VALENA ALLURE Moduł bluetooth
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALIF
Nr Katalogowy: 
752036
Kod EAN: 
3414970476616
Symbol Sonepar: 
P01537387
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Dystrybucja dźwięku - Mechanizmy Valena In"Matic są dostarczane z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów - Dostarczane z zamontowaną, odporną na kurz klapką - Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure - Dostarczane w opakowaniach kartonowych Parametry produktu: Dystrybucja dźwięku Bluetooth: - Zasilanie 15 V - Wyjście stereo lub mono o impedancji 4/8 lub 16 Ω

Dane techniczne

Głębokość
41.2 mm
Liczba wejść analogowych
1
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba wyjść głośnikowych
2
Moc muzyczna przy 8 Ω
1.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Moc muzyczna przy 4 Ω
2.5 W
Liczba złączy HDMI
0
Kolor
Biały
Bluetooth
Tak
Dekoder Digital-Surround
Nie
DVD
Nie
Ethernet
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
RDS
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zdalne urządzenie sterujące (pilot)
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar