VALENA aluminium Regulator temperaturyLEGRAND

files/fotob/116378.jpg.
VALENA aluminium Regulator temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALEN
Nr Katalogowy: 
770226
Kod EAN: 
3245067702260
Symbol Sonepar: 
P00410496
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie ogrzewaniem Valena- Mechanizm z uchwytem metalowym, montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów - Do wyposażenia w ramkę - Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką Parametry produktu: Regulatory temperatury 230V~- Regulator temperatury standard~ - Kolor - Aluminium

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
5 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
47 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba wyjść chłodzenia
1
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
250 V
Maksymalne obciążenie styków
5 A
Moc sterowania
1 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
5 A
Różnica temperatur przełączania
2 K
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Zakres pomiarowy
5 - 30 °C
Zakres temperatury
5 - 30 °C
Zakres wartości histerezy
2 - 2 K
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Pokojowy regulator temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP30
Przełącznik włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj styku
Styk zwierny (NO)
Rodzaj czujnika
Inne
Czujnik
Bimetal
Charakterystyka sterowania
Inne
Chłodzenie
Tak
Czujnik zewnętrzny
Nie
Do instalacji chłodniczych
Tak
Działanie/napęd
Obrót
Histereza regulowana
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Ogrzewanie
Tak
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Regulacja elektroniczna
Nie
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Rodzaj styku
Styk zwierny
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego
Brak
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Wskaźnik aktualnej temperatury
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Z odczytem temperatury
Nie
Z redukcją temperatury
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar