VALENA LIFE 230VAC biały Ściemniacz przyciskowyLEGRAND

files/fotob/175295.jpg.
VALENA LIFE 230VAC biały Ściemniacz przyciskowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALIF
Nr Katalogowy: 
752162
Kod EAN: 
3414970465177
Symbol Sonepar: 
P01333531
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Sterowanie oświetleniem - Mechanizm z uchwytem metalowym - Montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów - Do wyposażenia w ramkę - Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką - Opakowanie typu Flowpack - Produkty posiadają transparentną osłonę przeciwpyłową Parametry produktu: Ściemniacz przyciskowy bez zacisku neutralnego 230 V~: - Do następujących rodzajów lamp: - 5 – 75 W (10 lamp maks.) dla lamp LED z możliwością ściemniania (wymagana wczesniejsza weryfikacja wzajemnej współpracy ściemniacza z żarówką) i CFL z funkcją ściemniania - 3 – 400 VA dla lamp halogenowych z transformatorami elektronicznymi lub ferromagnetycznymi - 3 – 200 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem - 3 – 400 W dla lamp żarowych i halogenowych - Po załączeniu jasność świecenia zwiększa się stopniowo (w ciągu 2 sekund) do wartości, jak była ustawiona przy ostatnim użyciu. - Funkcje: - tryb ściemniania - tryb ze wstępnie ustawionym poziomem jasności (0%, 33%, 66%, 100%) - tryb nocny: ściemnianie oświetlenia przez 1 godzinę

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
32.1 mm
Moc znamionowa
3 - 400 VA
Napięcie sterowania
90 - 253 V
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Przekrój żyły
2.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
74.7 mm
Wysokość osprzętu
74.7 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
3 - 400 W
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Tak
Pamięć poziomu jasności
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Ściemniacz szeregowy
Nie
Rodzaj obciążenia
Uniwersalny
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar