Charakterystyka ogólna:
Sterowanie oświetleniem
- Mechanizm z uchwytem metalowym
- Montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów
- Do wyposażenia w ramkę
- Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką
- Opakowanie typu Flowpack
- Produkty posiadają transparentną osłonę przeciwpyłową
Parametry produktu:
Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego z możliwością ręcznej zmiany trybu pracy 230 V~:
- Tryb pracy czujnika można ustawić na włączony, automatyczny lub wyłączony przy pomocy 3 pozycyjnego suwaka.
- Dopuszczalne obciążenie:
- 3 – 100 W* dla lamp LED
- 3 – 100 W* dla świetlówek kompaktowych CFL
- 3 – 250 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych CFL, halogenów, lamp fluorescencyjnych z balastem ferromagnetycznym lub elektronicznym
- 3 – 250 W dla lamp żarowych i halogenowych
* Jeżeli w tym samym obwodzie zainstalowanych jest kilka czujników to minimalna wartość obciążenia wzrasta (szczegóły w instrukcji technicznej).:
- Maksymalnie można połączyć równolegle 3 łączniki.
- Możliwe jest dodatkowe ręczne sterowanie za pomocą przycisku.
- Opóźnienie od 10 s do 10 min.
- Poziom jasności od 5 do 1275 luksów.
- Ograniczenie do 2000 luksów przy teście instalacji.
- Pobór mocy w stanie czuwania: 0,02 W
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Głębokość
32.1 mm
Głębokość wbudowania
32.1 mm
Kąt detekcji w poziomie
120 - 120 °
Maksymalna moc łączeniowa
250 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
0.4 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
7040
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Prąd sterowania
0.4 mA
Szerokość
74.7 mm
Wysokość
74.7 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Zakres temperatury
-5 - 45 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Aluminium
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła