VALENA LIFE 2P+Z/USB biały GniazdoLEGRAND

files/fotob/663254.jpg.
VALENA LIFE 2P+Z/USB biały Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
753111
Symbol Sonepar: 
P01246110
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

VALIF:B GNIAZDO 2P+Z/USB

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
51 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
1
Liczba jednostek
2
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd wyjściowy
1000 mA
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
86 mm
Wysokość osprzętu
154 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres napięcia wejściowego
220 - 240 V
Zakres napięcia wyjściowego
5 - 5 V
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk kleszczowy
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Stabilizowany
Tak
Izolowane
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Model zamykany
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Odgałęzienie fazy
L1
Z pokrywą uchylną
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Tak
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Odporność udarowa
IK04
Okrągły styk ochronny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar