Charakterystyka ogólna:
Sterowanie oświetleniem
- Mechanizm z uchwytem metalowym
- Montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów
- Do wyposażenia w ramkę
- Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką
- Opakowanie typu Flowpack
- Produkty posiadają transparentną osłonę przeciwpyłową
Parametry produktu:
Łącznik automatyczny z zaciskiem neutralnym 230 V~:
- Dopuszczalne obciążenie:
- 0 – 50 W dla lamp LED,
- 0 – 50 W dla świetlówek kompaktowych CFL
- 0 – 200 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych CFL, halogenów,
- 0 – 150 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem ferromagnetycznym lub elektronicznym
- 0 – 400 W dla lamp żarowych i halogenowych
- Możliwa instalacja tylko jednego czujnika w obwodzie.
- Brak możliwości ręcznego sterowania za pomocą przycisku.
- Opóźnienie od 10 s do 10 min.
- Nastawa poziomu jasności w zakresie od 5 do 1275 luksów.
- Pobór mocy w stanie czuwania: 0,55 W
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Głębokość
51.5 mm
Głębokość wbudowania
32 mm
Kąt detekcji w poziomie
-60 - 60 °
Kąt skanowania
120 °
Liczba stref wykrywania
1
Maksymalna moc łączeniowa
400 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
1.8 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Prąd sterowania
0.2 mA
Szerokość
75 mm
Wysokość
75 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
40 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
6 m
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła