VALENA LIFE biały Łącznik detektor ruchuLEGRAND

files/fotob/175309.jpg.
VALENA LIFE biały Łącznik detektor ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALIF
Nr Katalogowy: 
752174
Kod EAN: 
3414970465252
Symbol Sonepar: 
P01537397
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Oświetlenie przeszkodowe - Mechanizm z uchwytem metalowym - Montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów - Do wyposażenia w ramkę - Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką - Opakowanie typu Karton Box - Produkty posiadają transparentną osłonę przeciwpyłową Parametry produktu: Oświetlemnie przeszkodowe: - Łącznik wykrywa ruch i załacza oświetlenie drogi przejścia - Kąt detekcji 180° - Pole detekcji 6 m - Oswietlenie LED - Funkcja generacji sygnału dźwiękowego, z możliwością jej wyłączenia

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
2.5 - 2.5 lx
Głębokość
32.8 mm
Głębokość wbudowania
32.8 mm
Kąt detekcji w poziomie
180 - 180 °
Maksymalna moc łączeniowa
1.3 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
0.013 A
Maksymalny zasięg boczny
2 m
Maksymalny zasięg na wprost
6 m
Minimalny czas załączenia
30 s
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Szerokość
74.7 mm
Wysokość
74.7 mm
Wysokość/głębokość
74.7 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Zakres temperatury
35 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
2 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Kremowy
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Czujnik ruchu
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP41
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Przezroczysty
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Odporność udarowa
IK02
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Barwa światła
Biały
Regulowane
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Sterowanie HVAC
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar