VALENA LIFE biały Termostat programowalnyLEGRAND

files/fotob/175268.jpg.
VALENA LIFE biały Termostat programowalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
752135
Symbol Sonepar: 
P01537392
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

VALENA LIFE TERMOSTAT PROGRAMOWALNY BIAŁY

Dane techniczne

Dolna granica zakresu pomiarowego
7 °C
Górna granica zakresu pomiarowego
30 °C
Głębokość
44 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
5
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
250 V
Maksymalne obciążenie styków
8 A
Moc sterowania
1 VA
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL
9003
Prąd znamionowy
16 A
Różnica temperatur przełączania
1 K
Szerokość
146 mm
Wysokość
71 mm
Zakres temperatury
7 - 30 °C
Kolor
Jasnobiały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Pokojowy regulator temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP21
Przełącznik włącz/wyłącz
Tak
Rodzaj styku
1 styk przełączny
Rodzaj czujnika
Inne
Czujnik
Sonda
Charakterystyka sterowania
Inne
Chłodzenie
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie
Działanie/napęd
Przycisk
Klasa regulatora temperatury
IV
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Ogrzewanie
Tak
Przełącznik dodatkowego ogrzewania
Nie
Przełącznik/lampka do trybu nocnego
Nie
Regulacja elektroniczna
Tak
Rodzaj połączenia
Trój-/czteroprzewodowy
Rodzaj styku
Styk przełączny
Rodzaj źródła zasilania
230 V AC
Wskaźnik aktualnej temperatury
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obiegiem CWU
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Z odczytem temperatury
Tak
Z redukcją temperatury
Tak
Z sygnalizatorem dźwiękowym
Nie
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar