VALUE PAR16 6,9W/830 575lm GU10 120D Źródło LED (F)LEDVANCE

files/fotob/1586821.jpg.
VALUE PAR16 6,9W/830 575lm GU10 120D Źródło LED (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LED VALUE PAR16
Nr Katalogowy: 
4058075096707
Kod EAN: 
4058075096707
Symbol Sonepar: 
P10046220
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Reflektorowe lampy LED PAR16 z trzonkiem kołkowym | Zamiennik LED dla wysokonapięciowych żarówek halogenowych | Moc nominalna: 6,9 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 620 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 54.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 50.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 10000 h | Normy : CE / UKCA / EAC | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Barwa światła
830 - 830
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
3000
Długość
54 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Kąt rozsyłu światła
120 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
6.9 - 6.9 W
Moc źródła światła
6.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
50 - 50 mA
Prąd znamionowy
51 mA
Skuteczność świetlna
89 lm/W
Strumień świetlny
620 - 620 lm
Strumień świetlny
575 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
575 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Temperatura barwowa
3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.14
Współczynnik harmonicznych (THD)
150
Współczynnik mocy
0.7
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
10000 h
Średnica
50 mm
Światłość
160 cd
Kąt wiązki
120 - 120 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
620 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
PAR16
Klasa efektywności energetycznej
F
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Z obsługą IFTTT
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Bez funkcji ściemniania
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Barwa światła
Ciepła
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LVPR16 35 120 2,8W/840 230lm GU10 Źrodło LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075766938

LVPR16 35 120 2,8W/840 230lm GU10 Źrodło...

LVPR16 35 120 2,8W/840 230lm GU10 Źrodło LED
VALUE PAR 2,8W/827 GU10 230lm 120D Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075198944

VALUE PAR 2,8W/827 GU10 230lm 120D Źródło...

VALUE PAR 2,8W/827 GU10 230lm 120D Źródło LED
VALUE PAR 2,8W/827 GU10 230lm 60D Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075598829

VALUE PAR 2,8W/827 GU10 230lm 60D Źródło...

VALUE PAR 2,8W/827 GU10 230lm 60D Źródło LED
VALUE PAR 4,5W/827 GU10 350lm 120D Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075198678

VALUE PAR 4,5W/827 GU10 350lm 120D Źródło...

VALUE PAR 4,5W/827 GU10 350lm 120D Źródło LED
VALUE PAR 4,5W/827 GU10 350lm 36D Źródło LED
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075198586

VALUE PAR 4,5W/827 GU10 350lm 36D Źródło...

VALUE PAR 4,5W/827 GU10 350lm 36D Źródło LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar