VARSET 17,5kVAr 400V Bateria kondensatorówSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511289.jpg.
VARSET 17,5kVAr 400V Bateria kondensatorów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ PFC CAPACITOR BANKS
Nr Katalogowy: 
VLVAW0L017A40A
Kod EAN: 
3606480732447
Symbol Sonepar: 
P01336220
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Low voltage power factor correction solution, from VarSet family, helps to eliminate utility penalties. To do energy savings, to lower capital costs, and to reduce CO² emissions by the reactive power compensation of inductive loads. This hardware is compatible with power management software to take advantage of the IoT digital power installation and allow a seemless integration to EcoStruxture Power. Smart monitoring and measurement features are available to secure operations. To optimize perfomance and maintenance, across a broad range of applications, commercial or industrial. This capacitor bank version, suitable for network voltage 400 to 415V 50Hz is providing a reactive power up to 17.5kvar. The compensation is automatically adjusted by the Power factor controller from VarplusLogic family. It is designed for network harmonic voltage up to 3% or network harmonic current up to 5%, network defined as a no polluted harmonic network. VarSet range is certified to CE, IEC 61921, IEC 61439 part 1 & IEC61439 part 2. It is embedding high life expectancy capacitors from Varplus family designed as per IEC831 part 1 and IEC831 part 2. And include a smart controller with modbus communication RS485. The enclosure RAL7035 is a wall-mounted type with a top entry incoming connection protected by a circuit breaker. Frame exterior dimensions are 500 millimetres in width, 250 millimetres in depth, 600 millimetres height and a max product weight of 57kg. As a standard, the enclosures are IP31. Optionnal kits are available to transform them easily into a IP54. This product is particularly adapted for power factor correction applications with variable or unstable loads

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Liczba faz
3
Szerokość
500 mm
Wysokość
650 mm
Zakres napięcia zasilającego
400 - 415 V
Zmniejszenie mocy biernej
2.5 - 17.5 kvar
Zmniejszenie napięcia sieciowego
0 V
Zmniejszenie zużycia energii
0 %
Zmniejszenie mocy pozornej
0 kVA
Zastosowanie
Jakość zasilania
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu RS-485
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar