Obudowa, Rodzina produktów: VARIOCON, rodzaj: VC2, materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy, kolor: szary, Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów
Dane techniczne
Długość
77.6 mm
Głębokość
77.6 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
36.4 mm
Wysokość
61 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Z boku / boczny
Rodzaj obudowy
Obudowa sprzęgająca
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Śruba
Umiejscowienie zaczepu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC