VC-MP-S2 Obudowa do złącz przemysłowychPHOENIX CONTACT

files/fotob/1836780.jpg.
VC-MP-S2 Obudowa do złącz przemysłowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1884733
Kod EAN: 
4017918164768
Symbol Sonepar: 
P01162864
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa, Rodzina produktów: VARIOCON, rodzaj: VC2, materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy, kolor: szary, Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów

Dane techniczne

Długość
77.6 mm
Głębokość
77.6 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
36.4 mm
Wysokość
55 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Z boku / boczny
Rodzaj obudowy
Obudowa gniazdowa
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Z uszczelką
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Umiejscowienie zaczepu
Brak
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Ze wspornikiem
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Rodzaj ryglowania
Śruba
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Powłoka obudowy
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 Dławnica

Opis produktu

Dławnica kablowa, Rodzina produktów: VARIOCON

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5.5 - 6 mm
Szerokość klucza
30 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Porównaj
1885635
VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 Dławnica
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-M-KV-PG21 3x7 Dławnica

Opis produktu

Dławnica kablowa, Rodzina produktów: VARIOCON

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6.5 - 7 mm
Szerokość klucza
30 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Porównaj
1885651
VC-M-KV-PG21 3x7 Dławnica
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-M-KV-PG21 4x6,5 Dławnica

Opis produktu

Dławnica kablowa, Rodzina produktów: VARIOCON

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 6.5 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
21
Szerokość klucza
30 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 125 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Elastomer termoplastyczny (TPE)
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Porównaj
1885677
VC-M-KV-PG21 4x6,5 Dławnica
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar