VCCF02 ROZŁĄCZNIK Rozł.vario 12A 3PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511096.jpg.
VCCF02 ROZŁĄCZNIK Rozł.vario 12A 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS VARIO
Nr Katalogowy: 
VCCF02
Kod EAN: 
3389110201062
Symbol Sonepar: 
P00600915
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik TeSys Vario do montażu z tyłu obudowy, 3-biegunowy, 12A/690V, do przełączania silników do 4kW@400V AC-23. Kompletny aparat składa się z korpusu rozłącznika V02, przedłużenia napędu VZ17, płytki blokady drzwi KZ32, czerwonego uchwytu z żółtą płytką czołową 60x60mm KCF1PZ. Przeznaczony do użytku jako rozłącznik główny i wyłącznik awaryjny. Uchwyt zamykany na kłódkę, na 3 kłódki (zamawiane oddzielnie). Uchwyt z mocowaniem do drzwi za pomocą 4 śrub, zapewniający stopień ochrony IP65. Możliwa odległość między tyłem obudowy a drzwiami 300-330 mm. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Certyfikaty morskie), zgodność z Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premium je st zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
60 mm
Wysokość
74 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
3 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
12 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
12 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
8.1 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.3 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Napęd obrotowy na drzwi
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VARIO 1NO+1NC Moduł styków pomocniczych do rozłącznika

Opis produktu

Moduł dodatkowy TeSys Vario, blok styków pomocniczych, do korpusów rozłączników TeSys Vario V02 do V6. Zapewnia styki 1NO+1NC ( z opóźnionym załączeniem NO, z wczesnym rozłączeniem NC) przystosowane do pracy z prądem AC do 12A/690V i DC do 8A/250V. Do montażu po jednej stronie korpusu przełącznika. Do...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZ7
VARIO 1NO+1NC Moduł styków pomocniczych do rozłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
VARIO 3P V02-V2 Osłona zacisków rozłącznika

Opis produktu

Osłona zacisków 3-biegunowych TeSys Vario, do rozłączników TeSys Vario. Do stosowania z korpusami rozłączników V02 do V2. Osłona chroni przed bezpośrednim kontaktem z zaciskami, zapewniając stopień ochrony IP20. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider...
Porównaj
VZ8
VARIO 3P V02-V2 Osłona zacisków rozłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ02 MODUŁ PRZELOTOWY 12A Moduł przelotowy 12A

Opis produktu

TeSys Vario add-on module, main pole 12A 690V, for Vario switch-disconnectors. To be used with V02 switch bodies. A maximum of 3 additional VZ02 modules can be attached to the switch body. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZ02
VZ02 MODUŁ PRZELOTOWY 12A Moduł przelotowy 12A
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ11 MODUŁ POLA N 12..40A I styki pomocn.

Opis produktu

Moduł dodatkowy TeSys Vario, biegun neutralny 12-40A 690V, do rozłącznika TeSys Vario. Do użytku z rozłącznikami V02 do V2. Styki z funkcją wczesnego załączania i późnego wyłączania. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), jest zgodny z Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premium...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
32 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZ11
VZ11 MODUŁ POLA N 12..40A I styki pomocn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ14 MODUŁ UZIEMIENIA 12-40A Moduł uziemienia 12-40A

Opis produktu

Moduł dodatkowy TeSys Vario, moduł uziemiający 12-40A 690V, do rozłącznika TeSys Vario. Do użytku z rozłącznikami V02 do V2. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), jest zgodny z Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania...
Porównaj
VZ14
VZ14 MODUŁ UZIEMIENIA 12-40A Moduł uziemienia 12-40A
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ20 2NO Moduł styków pomocn.do roz.

Opis produktu

Moduł dodatkowy TeSys Vario, blok styków pomocniczych, do korpusów przełączników TeSys Vario V02 do V6. Zapewnia 2 styki zwierne (z opóźnionym załączaniem) przystosowane do pracy z prądem AC do 12A/690V i DC do 8A/250V. Do montażu po jednej stronie korpusu przełącznika. Do korpusu przełącznika można...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
VZ20
VZ20 2NO Moduł styków pomocn.do roz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar