VCCF5 ROZŁĄCZNIK Rozł.vario 125A 3PSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/511100.jpg.
VCCF5 ROZŁĄCZNIK Rozł.vario 125A 3P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS VARIO
Nr Katalogowy: 
VCCF5
Kod EAN: 
3389110804652
Symbol Sonepar: 
P00206095
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Rozłącznik TeSys Vario do montażu z tyłu obudowy, 3-biegunowy, 125A/690V, do przełączania silników do 37kW@400V AC-23. Kompletny aparat składający się z korpusu rozłącznika V5, przedłużenia napędu VZN18, płytki blokady drzwi KZ74, czerwonego uchwytu z żółtą płytką przednią 90x90mm KCF3PZ. Przeznaczony do użytku jako rozłącznik główny i wyłącznik aw aryjny. Uchwyt zamykany na kłódkę, na 3 kłódki (zamawiane oddzielnie). Uchwyt z mocowaniem do drzwi za pomocą 4 śrub, zapewniający stopień ochrony IP65. Możliwa odległość między tyłem obudowy a drzwiami 330-350 mm. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Certyfikaty morskie), zgodność z Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Pre

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
125 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
125 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
125 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
68.5 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
10 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
1.5 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Napęd obrotowy na drzwi
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VARIO V5/V6 Osłona zacisków rozłącznika

Opis produktu

Osłona zacisków 3-biegunowych TeSys Vario do rozłączników TeSys Vario. Do stosowania z korpusami rozłączników V5 i V6. Osłona chroni przed bezpośrednim kontaktem z zaciskami, zapewniając stopień ochrony IP20. Zgodność z Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider...
Porównaj
VZ10
VARIO V5/V6 Osłona zacisków rozłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ16 MODUŁ UZIEMIENIA 125-175A

Opis produktu

Moduł dodatkowy TeSys Vario, moduł uziemiający 125-175A 690V, do rozłącznika TeSys Vario. Do użytku z rozłącznikami V5 i V6. Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), jest zgodny z Green Premium (RoHS/REACh). Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania...
Porównaj
VZ16
VZ16 MODUŁ UZIEMIENIA 125-175A
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar