Obcinak boczny DIN ISO 5749 VDE szwedzki kształt, klasa H, ze stali C 60, hartowany olejowo, szczypce dodatkowo hartowane indukcyjnie, do miękkich i twardych drutów, chromowany, nasadzana osłona, przekładnia dźwigniowa, perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia
Dane techniczne
Długość
160 mm
Model/kształt/forma
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Powlekanie tworzywem sztucznym
Certyfikat VDE
Tak
Z izolacją
Tak
Do zdejmowania izolacji
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Osłona części chwytnej
Powlekanie tworzywem sztucznym
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)