VDE 165mm Szczypce uniwersalneMILWAUKEE

files/fotob/920874.jpg.
VDE 165mm Szczypce uniwersalne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932464571
Kod EAN: 
4058546225162
Symbol Sonepar: 
P01877383
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Przetestowane przy napięciu 10 000 V i posiadają atest do 1 000 V.
  • Kuta, utwardzona i hartowana głowica pokryta powłoką tytanową, która nie odbija światła i zapewnia odporność na korozję.
  • Ostrza hartowane indukcyjnie.
  • Optymalna przekładnia dźwigniowa dla łatwej i bezwysiłkowej pracy.
  • Ergonomiczny uchwyt dla maksymalnego przeniesienia siły na ostrza.

Dane techniczne

Ciężar
180 g
Długość
165 mm
Model/kształt/forma
Prosty
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Kute
Tak
Osłona części chwytnej
Powlekanie tworzywem sztucznym
Rodzaj powierzchnia chwytnej
Gładki
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Z obcinakiem bocznym
Tak
Z ochroną przed uderzeniem
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar