Zestaw szczypiec VDE, izolacja zanurzeniowa ze stali C 45, hartowane olejowo, szczypce chromowane na wysoki połysk, izolacja 2-kolorowa przez zanurzenie – na zewnątrz czerwona/wewnątrz żółta, 4-elem. Zawartość: szczypce kombinowane 180 mm szczypce do cięcia drutu 160 mm szczypce półokrągłe 200 mm szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm