VDE ROTOR 47-elem. Walizka narzędziowa wyposażonaHAUPA

files/fotob/208261.jpg.
VDE ROTOR 47-elem. Walizka narzędziowa wyposażona
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220140
Kod EAN: 
4011923077372
Symbol Sonepar: 
P00938859
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Rotor 1000 V czerwona, z bydlęcej skóry z 46 bezpiecznymi narzędziami. Walizka 220142 z zawartością. Zawartość: szczypce kombinerki VDE, 185 mm* obcinak boczny VDE, 165 mm szczypce do zdejmowania izolacji VDE, 160 mm* szczypce okrągłe 160 mm* klamra z tworzywa rękawice z palcami wielkość 10 śrubokręcie dla elektryków 2K VDE, 60, 75, 100 mm osłona bezpieczników NH klucz nasadowy wielkość 6, 7, 8, 9 ręcznik gumowy 1000 mm 5 osłon wielkość 1, 10 mm 5 osłon wielkość 2, 10 mm 5 osłon wielkość 3, 10 mm 5 osłon 10 mm 5 osłon 20 mm 5 osłon 30 mm nóź do kabli wskaźnik napięcia Basic, czarny | 125 - 250 V * Szczypce izolowane z podwójnym zanurzeniem

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
46
Opakowanie
Walizka
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar