Pragma obudowa natynkowa Universal- IP40, 3x13modułów, zwykłe drzwi. gama produktów: Pragma - Typ produktu lub komponentu : obudowa - typ obudowy: obudowa uniwersalna - szerokość: 336 mm zewnętrzna - wysokość: 600 mm zewnętrzna - klasa ochronności: klasa II, podwójna izolacja
Dane techniczne
Głębokość
143 mm
Głębokość wewnętrzna
113 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9016
Szerokość
336 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
13
Wysokość
600 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Tak
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Pragma obudowa podtynkowa Universal, IP40, 3x13modułów, zwykłe drzwi. gama produktów: Pragma - Typ produktu lub komponentu : obudowa - typ obudowy: obudowa uniwersalna - szerokość: 396 mm zewnętrzna - wysokość: 630 mm ściana, 660 mm zewnętrzna - głębokość: 41 mm zewnętrzna, 86 mm ściana - klasa ochronności:...
Dane techniczne
Głębokość
127 mm
Głębokość wbudowania
86 mm
Głębokość wewnętrzna
101 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9016
Szerokość
396 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
13
Wysokość
660 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Tak
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Pragma obudowa natynkowa Universal, IP40, 3x18modułów, zwykłe drzwi. gama produktów: Pragma - Typ produktu lub komponentu : obudowa - typ obudowy: obudowa uniwersalna - szerokość: 426 mm zewnętrzna - wysokość: 600 mm zewnętrzna - klasa ochronności: klasa II, podwójna izolacja
Dane techniczne
Głębokość
145 mm
Głębokość wewnętrzna
113 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9016
Szerokość
426 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
600 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Tak
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
This Pragma enclosure is a flush mounted versatile enclosure. This plastic enclosure is composed of 1 row of 18 modules of 18mm and a perforated mounting plate. It can accomodate all types of modular or non-modular switchgear. This enclosure is dedicated to indoor installation. The IP degree of protection...
Dane techniczne
Głębokość
129 mm
Głębokość wbudowania
86 mm
Głębokość wewnętrzna
101 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9016
Szerokość
486 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
660 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Tak
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC