VE218L IP65 36mod Rozdzielnica VECTOR z tworzywaHAGER

files/fotob/107342.jpg.
VE218L IP65 36mod Rozdzielnica VECTOR z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VE218L
Kod EAN: 
3250616459106
Symbol Sonepar: 
P00243137
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Vector II Rozdzielnica IP65 2R/36M

Dane techniczne

Głębokość
151 mm
Głębokość wbudowania
151 mm
Głębokość wewnętrzna
151 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
7035
Szerokość
418 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
452 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zatyczki zamykające

Dane techniczne

Numer RAL
9010
Szerokość
1 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
FZ401
FZ401 zaślepka zamykająca Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
KJ01B 80A Blok rozdzielczy

Opis produktu

Blok rozdzielczy In=80A 4P 21kA 1x16/8x10

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
36
Maksymalny prąd znamionowy
80 A
Szerokość
88 mm
Wysokość
86 mm
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Porównaj
KJ01B
KJ01B 80A Blok rozdzielczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ011 uchwyt montażowy na ścianę Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vector outdoor Uchwyt do montażu n/t
Porównaj
VZ011
VZ011 uchwyt montażowy na ścianę Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ032M M32 IP65 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa M32 IP65 (kpl 20 szt.)

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
15 - 21 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
36 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
36 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Odporność na uderzenia
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
VZ032M
VZ032M M32 IP65 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ040M M40 IP65 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa M40 IP65 (kpl 10 szt.)

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
19 - 28 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
46 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
46 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Odporność na uderzenia
Tak
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
VZ040M
VZ040M M40 IP65 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ311 zamek z dwoma kluczami Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vector/vector outdoor Zamek z dwoma kluczami
Porównaj
VZ311
VZ311 zamek z dwoma kluczami Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ461 wspornik z zaciskami PE/N Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ461 to wspornik PE/N QuickConnect 1-rzędowy do rozdzielnic Hager volta. Niezawodny element instalacji elektrycznej, umożliwiający szybkie podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Dzięki zaciskom QuickConnect montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Solidna konstrukcja zapewnia trwałość...
Porównaj
VZ461
VZ461 wspornik z zaciskami PE/N Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ463 wspornik z zaciskami PE/N 3R Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ463 to wspornik PE/N QuickConnect 3-rzędowy do rozdzielnic Hager volta. Niezawodny element instalacji elektrycznej, umożliwiający szybkie podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Dzięki zaciskom QuickConnect montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Solidna konstrukcja zapewnia trwałość...
Porównaj
VZ463
VZ463 wspornik z zaciskami PE/N 3R Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ464 wspornik z zaciskami PE/N 4R Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Hager VZ464 to wspornik PE/N QuickConnect 4-rzędowy do rozdzielnic Hager volta. Niezawodny element instalacji elektrycznej, umożliwiający szybkie podłączenie przewodów ochronnych (PE) i neutralnych (N). Dzięki zaciskom QuickConnect montaż odbywa się bez użycia narzędzi. Solidna konstrukcja zapewnia trwałość...
Porównaj
VZ464
VZ464 wspornik z zaciskami PE/N 4R Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ748 18-mod.maskow.przep. Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vector/vector outdoor Maskownica przewodów rozdzielnice 18M

Dane techniczne

Długość
393 mm
Głębokość
85 mm
Szerokość
393 mm
Wysokość
90 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
VZ748
VZ748 18-mod.maskow.przep. Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ754 tuleja łącząca 112-318 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vector II Tuleja łącząca VE112-VE318

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
32
Rozmiar gwintu PG
21
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Otwarty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Kierunek wprowadzenia kabla
Okrągły
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wodoszczelność
Nie
Wersja narożna
Nie
Porównaj
VZ754
VZ754 tuleja łącząca 112-318 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ758 zestaw tulei IP54 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vector II Zestaw tulei IP54 metryczne
Porównaj
VZ758
VZ758 zestaw tulei IP54 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar