Długość wbudowania
200 mm
Długość zewnętrzna
224 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
12 mm
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd CEE 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
9
Liczba urządzeń do wbudowania
9
Minimalna głębokość
84 mm
Szerokość wbudowania
253 mm
Szerokość zewnętrzna
272 mm
Szerokość zewnętrzna
272 mm
Obciążenie pionowe na małej powierzchni zgodnie z EN 50085-2-2
1.5 kN
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Strukturalny
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym (wyjście kablowe zamknięte)
IP30
Do instalacji z podwójnym dnem
Tak
Materiał pokrywy
Tworzywo sztuczne
Do czyszczenia na mokro
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Ocynk
Do instalacji w betonie
Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni pokrywy
Inne
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Tak
Do instalacji wewnętrznej
Tak
Stopień ochrony (IP) w użyciu (wyjście kablowe otwarte)
IP20
Do kanałów podpodłogowych
Tak
Z wypustem kablowym w pokrywie
Tak
Wykończenie powierzchni pokrywy
Szczotkowanie
Do niewypełnionych podłóg
Tak
Do podłóg w pomieszczeniach komputerowych
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny