VEGA 2x18M IP40 drzwi transparentne Rozdzielnica natynkowa z tworzywaHAGER

files/fotob/805260.jpg.
VEGA 2x18M IP40 drzwi transparentne Rozdzielnica natynkowa z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
VB218TB
Kod EAN: 
3250611019213
Symbol Sonepar: 
P01590931
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Vega Rozdzielnica natynkowa 2x18M IP40, drzwi transparentne

Dane techniczne

Głębokość
146 mm
Głębokość wewnętrzna
120 mm
Liczba rzędów
2
Numer RAL
9010
Szerokość
400 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18
Wysokość
475 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Tak
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VEGA 1242E Zamek z kluczem do drzwi białych

Opis produktu

Vega Zamek z kluczem 1242E do drzwi białych
Porównaj
VZ310PVB
VEGA 1242E Zamek z kluczem do drzwi białych
Szybki podgląd: Opis i parametry
VEGA 1242E Zamek z kluczem do drzwi przezroczystych

Opis produktu

Vega Zamek z kluczem 1242E do drzwi transparentnych
Porównaj
VZ310TVB
VEGA 1242E Zamek z kluczem do drzwi przezroczystych
Szybki podgląd: Opis i parametry
VEGA Przepust kablowy

Opis produktu

Vega Przepust kablowy

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kanał wsuwany
Do puszek natynkowych osprzętu podtynkowego
Tak
Porównaj
VZ001VB
VEGA Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VEGA zestaw łaczący pionowo Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vega Zestaw łaczący pionowo
Porównaj
VZ006VB
VEGA zestaw łaczący pionowo Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VEGA zestaw łaczący poziomo Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vega Zestaw łaczący poziomo
Porównaj
VZ005VB
VEGA zestaw łaczący poziomo Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ011VB zaślepki i paski opisowe Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Vega Zaślepki i paski opisowe (zest. 4R)
Porównaj
VZ011VB
VZ011VB zaślepki i paski opisowe Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar