VELLA SO 125 M 1H MT IP44 + (VD3, VD4, VD5) Oprawa ewakuacyjna/awaryjnaINTELIGHT

files/fotob/1981038.jpg.
VELLA SO 125 M 1H MT IP44 + (VD3, VD4, VD5) Oprawa ewakuacyjna/awaryjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VELLA
Nr Katalogowy: 
93677
Kod EAN: 
5902270317893
Symbol Sonepar: 
P10071087
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
3.5 W
Nominalny czas działania
1 - 1 h
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
System monitorowania funkcji awaryjnych
Przycisk testowy
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Biały
System zasilania awaryjnego
Własna bateria

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

VELLA LED ECO SO 250 SA 3H MT IP65+(VD3, VD4, VD5) Oprawa ewakuacyjna/awaryjna
Porównaj
INTELIGHT
93653

VELLA LED ECO SO 250 SA 3H MT IP65+(VD3...

VELLA LED ECO SO 250 SA 3H MT IP65+(VD3, VD4, VD5) Oprawa ewakuacyjna/awaryjna
VELLA SC 250 M 1H AT IP44 Oprawa awaryjna bez piktogramu
Porównaj
INTELIGHT
87710

VELLA SC 250 M 1H AT IP44 Oprawa awaryjna...

VELLA SC 250 M 1H AT IP44 Oprawa awaryjna bez piktogramu
VELLA SC 250 NM 1H AT IP65 Oprawa awaryjna bez piktogramu
Porównaj
INTELIGHT
87711

VELLA SC 250 NM 1H AT IP65 Oprawa awaryjna...

VELLA SC 250 NM 1H AT IP65 Oprawa awaryjna bez piktogramu
VELLA SC 350 NM 1H AT IP65 Oprawa awaryjna bez piktogramu
Porównaj
INTELIGHT
93765

VELLA SC 350 NM 1H AT IP65 Oprawa awaryjna...

VELLA SC 350 NM 1H AT IP65 Oprawa awaryjna bez piktogramu
VELLA SC 350 NM 3H AT IP65 (brak piktogramu) Oprawa awaryjna
Porównaj
INTELIGHT
93735

VELLA SC 350 NM 3H AT IP65 (brak piktogramu...

VELLA SC 350 NM 3H AT IP65 (brak piktogramu) Oprawa awaryjna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar